H600 WXCU 05T312HP IC882 Inserti bilaterali con 6 taglienti, per elevati avanzamenti

Codice art.: 3309413
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie FEEDMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3309413
EAN / GTIN 7291075236859
Codice del produttore 3309413
Numero-L L23970 566

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Lunghezza inserto (INSL) 5.5 mm, Spessore inserto (S) 4.2 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 1.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Lunghezza inserto (INSL) 5.5 mm
  • Spessore inserto (S) 4.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.68 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.34 mm/tooth
  • Numero di taglienti 6

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "FEEDMILL" Visualizza tutto