T490 LNK-D50-59-4-W40-13 Frese a candela per inserti tangenziali T490 LNMT/HT 13

Codice art.: 3105081
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3105081
EAN / GTIN 7291075237924
Codice del produttore 3105081
Numero-L L23980 697

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Diametro della fresa (DC) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 20, Massima profondità di taglio (APMX) 59 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 135 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 20
  • Massima profondità di taglio (APMX) 59 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Master Insert Identification (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Overall Length (OAL) 135 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELITANG T490 LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello