BCM D2.00-A-W2.00-C Frese a candela Ball Nose, con inserti tangenziali e tagliente dritto per finitura in profilatura.

Codice art.: 3104937
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie DROPMILL
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3104937
EAN / GTIN 7291075171693
Codice del produttore 3104937
Numero-L L23980 1577

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Massima profondità di taglio (APMX) 1.72″ ,Overall Length (OAL) 8.45″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 2″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Raggio dellinserto (RE): 1″
  • Diametro della fresa (DC): 2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 2
  • Massima profondità di taglio (APMX): 1.72″
  • Front Type: A
  • Functional Length (LF): 8.45″
  • Head Length (LH): 5.2″
  • Master Insert Identification (MIID): BCR D2.00-CS
  • Overall Length (OAL): 8.45″
  • Tipo di Stelo: Weldon

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "DROPMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello