Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 44 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 26 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Massima profondità di taglio (APMX) 1.2 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 254 mm, Tipo di Stelo CLICKFIT, Tipo di stelo CLICKFIT, Lunghezza utile (LU) 200 mm
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) CLICKFIT
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 44 mm
- Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
- Diametro della fresa (DC) 26 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 26 mm
- Diametro massimo della fresa (DCX) 40 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Cutting Item Count (CICT) 4
- Massima profondità di taglio (APMX) 1.2 mm
- Flute Count (NOF) 4
- Functional Length (LF) 212 mm
- Head Length (LH) 204 mm
- Master Insert Identification (MIID) FF WOMT0602
- Overall Length (OAL) 254 mm
- Massimo angolo di rampa (RMPX) 2.5 Degrees
- Tipo di Stelo CLICKFIT
- Angolo del tagliente (KAPR) 13 Degrees
- Forza (TQ) 2 Nxm
- Lunghezza utile (LU) 200 mm