SDN D200-0608-50-CALN12 Frese a disco a profilo completo con cartucce per inserti tangenziali LNET 12

Codice art.: 3103970
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie TANGSLOT
    Tipo di prodotto Frese a disco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3103970
    EAN / GTIN 7291075182552
    Codice del produttore 3103970
    Numero-L L23980 2145

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 63 mm, Diametro della fresa (DC) 200 mm, Cutting Item Count (CICT) 16, Larghezza massima di taglio (CWX) 8.2 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 6 mm, Flute Count (NOF) 16, Hub Diameter (DHUB) 70 mm, Overall Length (OAL) 12 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 8

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
    • Massima profondità di taglio (CDX) 63 mm
    • Diametro della fresa (DC) 200 mm
    • Cutting Item Count (CICT) 16
    • Larghezza massima di taglio (CWX) 8.2 mm
    • Larghezza minima di taglio (CWN) 6 mm
    • Flute Count (NOF) 16
    • Hub Diameter (DHUB) 70 mm
    • Master Insert Identification (MIID) LNET 124508-TN
    • Overall Length (OAL) 12 mm
    • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 8

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "TANGSLOT" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello