LNET 1240-30X1-N IC328 Inserti tangenziali TANGSLOT con 4 taglienti, per incavatura e troncatura.

Codice art.: 5695270
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie TANGSLOT
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5695270
    EAN / GTIN 7291075161465
    Codice del produttore 5695270
    Numero-L L23910 485

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Fresatura, Lunghezza inserto (INSL) 12.7 mm, Spessore inserto (S) 9.52 mm

    Proprietà:

    • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
    • Lunghezza inserto (INSL) 12.7 mm
    • Spessore inserto (S) 9.52 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.06 mm/tooth
    • Numero di taglienti 4

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Della stessa serie "TANGSLOT" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello