LNET 124004-TN IC910 Inserti tangenziali a quattro taglienti TANGSLOT, per scanalatura e troncatura.

Codice art.: 5696600
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie TANGSLOT
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5696600
    EAN / GTIN 7291075152685
    Codice del produttore 5696600
    Numero-L L23910 538

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Fresatura, Lunghezza inserto (INSL) 12.7 mm, Spessore inserto (S) 9.52 mm

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
    • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
    • Lunghezza inserto (INSL) 12.7 mm
    • Spessore inserto (S) 9.52 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.06 mm/tooth
    • Numero di taglienti 4

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Della stessa serie "TANGSLOT" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello