HM90 FAL-D4.00-1.50-22 Frese a manicotto per alluminio, per inserti HM90 APCR 2206

Codice art.: 3103549
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie HELIALU
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3103549
    EAN / GTIN 7291075212457
    Codice del produttore 3103549
    Numero-L L23980 1609

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 4″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Hub Diameter (DHUB) 3.2″ ,Overall Length (OAL) 2″

    Proprietà:

    • Arbor Style: B
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
    • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC): 4″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 4″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT): 4
    • Massima profondità di taglio (APMX): 0.866″
    • Hub Diameter (DHUB): 3.2″
    • Master Insert Identification (MIID): HM90 APCR 2206
    • Overall Length (OAL): 2″
    • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "HELIALU" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello