APCR 220632-HM IC28 Inserti lappati super positivi, per alluminio.

Codice art.: 5601130
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIALU
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5601130
EAN / GTIN 7291075038613
Codice del produttore 5601130
Numero-L L23910 507

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 21 mm, Lunghezza inserto (INSL) 28.9 mm, Spessore inserto (S) 6 mm, Larghezza inserto (W1) 13.9 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 3.2 mm
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 21 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 21 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 28.9 mm
  • Spessore inserto (S) 6 mm
  • Larghezza inserto (W1) 13.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2
  • Lunghezza tagliente raschiante (BS) 1.6 mm

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "HELIALU" Visualizza tutto