APCR 220650-HM IC28 Inserti lappati super positivi, per alluminio.

Codice art.: 5601131
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie HELIALU
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5601131
    EAN / GTIN 7291075038620
    Codice del produttore 5601131
    Numero-L L23910 502

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 21 mm, Lunghezza inserto (INSL) 28.8 mm, Spessore inserto (S) 6 mm, Larghezza inserto (W1) 13.9 mm

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE) 5 mm
    • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 21 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX) 21 mm
    • Lunghezza inserto (INSL) 28.8 mm
    • Spessore inserto (S) 6 mm
    • Larghezza inserto (W1) 13.9 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
    • Numero di taglienti 2
    • Lunghezza tagliente raschiante (BS) 1 mm

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Della stessa serie "HELIALU" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello