• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

FF EW D32-100-CF4-06-C Frese per elevati avanzamenti con attacco CLICKFIT

Codice art.: 3103443
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie FEEDMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3103443
EAN / GTIN 7291075177893
Codice del produttore 3103443
Numero-L L23980 2364

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 44 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 18 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 1.2 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 154 mm, Tipo di Stelo CLICKFIT, Tipo di stelo CLICKFIT, Lunghezza utile (LU) 100 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) CLICKFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 44 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 18 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 18 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 1.2 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Functional Length (LF) 112 mm
  • Head Length (LH) 104 mm
  • Master Insert Identification (MIID) FF WOMT0602
  • Overall Length (OAL) 154 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 4 Degrees
  • Tipo di Stelo CLICKFIT
  • Angolo del tagliente (KAPR) 13 Degrees
  • Forza (TQ) 2 Nxm
  • Lunghezza utile (LU) 100 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "FEEDMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello