SDN D4.0-0.281-10-LN12 Frese a disco per incavatura a profilo completo, per inserti tangenziali LNET 12

Codice art.: 3103138
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TANGSLOT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3103138
EAN / GTIN 7291075152333
Codice del produttore 3103138
Numero-L L23980 2216

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura ,Massima profondità di taglio (CDX) 1.06″ ,Diametro della fresa (DC) 4″ ,Cutting Item Count (CICT) 10 ,Larghezza massima di taglio (CWX) 0.34″ ,Larghezza minima di taglio (CWN) 0.281″ ,Flute Count (NOF) 10 ,Hub Diameter (DHUB) 1-3/4″ ,Overall Length (OAL) 3/8″ ,Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 5

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX): 1.06″
  • Diametro della fresa (DC): 4″
  • Cutting Item Count (CICT): 10
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.34″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.281″
  • Flute Count (NOF): 10
  • Hub Diameter (DHUB): 1-3/4″
  • Master Insert Identification (MIID): LNET 124808-TN
  • Overall Length (OAL): 3/8″
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 5

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "TANGSLOT" Visualizza tutto

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello