SSB D125-12-40-R10 Frese a disco a profilo parziale

Codice art.: 3100898
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISCARMILL
Tipo di prodotto Frese a disco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3100898
EAN / GTIN 7291075096231
Codice del produttore 3100898
Numero-L L23980 867

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 35 mm, Diametro della fresa (DC) 125 mm, Cutting Item Count (CICT) 11, Massima profondità di taglio (APMX) 9 mm, Hub Diameter (DHUB) 55 mm, Overall Length (OAL) 16 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 11

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX) 35 mm
  • Diametro della fresa (DC) 125 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 11
  • Massima profondità di taglio (APMX) 9 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 55 mm
  • Master Insert Identification (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
  • Overall Length (OAL) 16 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 11
  • Lunghezza utile (LU) 12 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "ISCARMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello