• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Vite di serraggio per fresa 50 mm

Codice art.: 309860 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
53 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ mandrino (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ⌀ mandrino 50 mm
Norma DIN 6367
Filettatura M M24
Lunghezza filettatura 36 mm
⌀ Testa 63 mm
Spessore della testa 12 mm
Tipo di prodotto Vite di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 309860 50
EAN / GTIN 4045197273833
Codice del produttore 309860 50

Descrizione

Uso:

Per il fissaggio di frese a manicotto.

Per:

Attacchi combinati portafrese e portafrese a denti riportati.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello