• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Vite di serraggio per fresa, DIN 6367, Per ⌀ mandrino: 27mm

Codice art.: 309860 27
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ mandrino (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ⌀ mandrino 27 mm
Normativa DIN 6367
Filettatura M M12
Lunghezza filettatura 22 mm
⌀ Testa 35 mm
Spessore della testa 8 mm
Tipo di prodotto Vite di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 309860 27
EAN / GTIN 4045197273802
Codice del produttore 309860 27

Descrizione

Uso:

Per il fissaggio di frese a manicotto.

Per:

Attacchi combinati portafrese e portafrese a denti riportati.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello