Vite di serraggio per fresa, DIN 6367, Per ⌀ mandrino: 22mm

Codice art.: 309860 22
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
139 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ mandrino (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ⌀ mandrino 22 mm
Normativa DIN 6367
Filettatura M M10
Lunghezza filettatura 18 mm
⌀ Testa 28 mm
Spessore della testa 7 mm
Tipo di prodotto Vite di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 309860 22
EAN / GTIN 4045197273796
Codice del produttore 309860 22

Descrizione

Uso:

Per il fissaggio di frese a manicotto.

Per:

Attacchi combinati portafrese e portafrese a denti riportati.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello