{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco nominale d | 4 mm | |
Per mandrino | 2 mm - 16 mm | |
Norma | ISO 10897 | |
Modello | 415 E | |
⌀ Esterno D | 25,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 40 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 309540 4 | |
EAN / GTIN | 2050001704368 | |
Codice del produttore | 12201010400 | |
Produttore | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |