Pinza OZ per mandrini, 2 ‑ 16 mm, ⌀ Attacco nominale d: 13mm

Codice art.: 309540 13
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco nominale d 13 mm
Per mandrino 2 mm - 16 mm
Normativa ISO 10897
Modello 415 E
⌀ Esterno D 25,5 mm
Lunghezza complessiva L 40 mm
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 309540 13
EAN / GTIN 2050001704450
Codice del produttore 12201011300

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio per molle, interamente temprato e rettificato. Il foro passante (campo di serraggio maggiore rispetto alle pinze serrapezzo DIN) aumenta la forza di serraggio. Fessurazione multipla rispetto alle pinze di serraggio DIN con maggiore profondità d’inserimento nel mandrino a pinza. Adatte per punte elicoidali per il serraggio anche in elica. Capacità = dimensione nominale fino a meno 0,5 mm. A 5 o 6 fessurazioni su ambo i lati.

Vantaggi:

  • Migliore rotazione concentrica = centraggio nel cono parallelo all’asse; nessuna rotazione fuori centro.
  • Forza di serraggio maggiore = mediante migliore distribuzione delle forze.
  • Maggiore resistenza del sistema = per fresatura ad alta velocità.
  • Maggiore durata dell’utensile.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello