Pinza OZ per mandrini 12 mm

Codice art.: 309540 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Attacco nominale d 12 mm
    Per mandrino 2 mm - 16 mm
    Norma ISO 10897
    Modello 415 E
    ⌀ Esterno D 25,5 mm
    Lunghezza complessiva L 40 mm
    Tipo di prodotto Pinza di serraggio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 309540 12
    EAN / GTIN 2050001704443
    Codice del produttore 12201011200

    Descrizione

    Esecuzione:

    Acciaio per molle, interamente temprato e rettificato. Il foro passante (campo di serraggio maggiore rispetto alle pinze serrapezzo DIN) aumenta la forza di serraggio. Fessurazione multipla rispetto alle pinze di serraggio DIN con maggiore profondità d’inserimento nel mandrino a pinza. Adatte per punte elicoidali per il serraggio anche in elica. Capacità = dimensione nominale fino a meno 0,5 mm. A 5 o 6 fessurazioni su ambo i lati.

    Vantaggi:

    • Migliore rotazione concentrica = centraggio nel cono parallelo all’asse; nessuna rotazione fuori centro.
    • Forza di serraggio maggiore = mediante migliore distribuzione delle forze.
    • Maggiore resistenza del sistema = per fresatura ad alta velocità.
    • Maggiore durata dell’utensile.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello