{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco nominale d | 7 mm | |
Adattatore | ET 32 | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | 4538 E | |
⌀ Esterno D | 33 mm | |
Lunghezza complessiva L | 43 mm | |
Estrazione assiale | 10 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 309432 7 | |
EAN / GTIN | 2050001704092 | |
Codice del produttore | 13366010700 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pinza ET per maschi, con compensazione assiale 7 mm
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
111,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
115,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
100,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | ET 32 | ET 32 | ET 25 |
⌀ Esterno D | 33 mm | 33 mm | 26 mm |
Lunghezza complessiva L | 43 mm | 42,5 mm | 35 mm |
⌀ Attacco nominale d | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Normativa | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
Compensazione radiale R, alesatura | 0,1 mm | 0,05 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio |