Pinza ET per maschi, con compensazione assiale, ET 32, ⌀ Attacco nominale d: 4,5mm

Codice art.: 309432 4,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco nominale d 4,5 mm
Adattatore ET 32
Normativa Norma interna
Modello 4538 E
⌀ Esterno D 33 mm
Lunghezza complessiva L 43 mm
Estrazione assiale 10 mm
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 309432 4,5
EAN / GTIN 2050001704078
Codice del produttore 13366010450

Descrizione

Esecuzione:

Pinze per maschi simili a norma DIN 6499 / ISO 15488, forma CET-GB concentricità 20 µm.

Uso:

Per la filettatura su centri di fresatura e tornitura.

Per:

Tutti i mandrini a pinza ER standard.

Nota:

Serra solo ⌀ nominale. Non per mandrino a pinza ER di precisione CENTRO P.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello