{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco nominale d | 3,5 mm | |
Adattatore | ER 16 | |
Normativa | ISO 15488-A | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 10 µm | |
Modello | 4031 E | |
⌀ Esterno D | 16,7 mm | |
Lunghezza complessiva L | 27,5 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 309404 3,5 | |
EAN / GTIN | 2050001767707 | |
Codice del produttore | 13833010350 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione e ugelli, ER 16, ⌀ Attacco nominale d: 3,5mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
41 pezzi in magazzino
78,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino
42,74 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
45 pezzi in magazzino
38,22 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | ER 16 | ER 16 | ER11 |
⌀ Esterno D | 16,7 mm | 16,7 mm | 11,3 mm |
Lunghezza complessiva L | 27,5 mm | 27,5 mm | 18 mm |
Normativa | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Modello | 4031 E | 4031 E | 4031 E |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio |