{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco nominale d | 4,5 mm | |
Adattatore | ER 16 | |
Normativa | ISO 15488-A | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 10 µm | |
Modello | 4031 E | |
⌀ Esterno D | 16,7 mm | |
Lunghezza complessiva L | 27,5 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 309404 4,5 | |
EAN / GTIN | 2050001767714 | |
Codice del produttore | 13833010450 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione e ugelli 4,5 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
56 pezzi in magazzino
78,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
207 pezzi in magazzino
42,74 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | ER 16 | ER 16 |
⌀ Esterno D | 16,7 mm | 16,7 mm |
Lunghezza complessiva L | 27,5 mm | 27,5 mm |
⌀ Attacco nominale d | 4,5 mm | 4,5 mm |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Modello | 4031 E | 4031 E |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio |