{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Adattatore | ER11 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 10 µm | |
Modello | 4031 E | |
⌀ Esterno D | 11,3 mm | |
Lunghezza complessiva L | 18 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 309399 3,5 | |
EAN / GTIN | 4062406104443 | |
Codice del produttore | 309399 3,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pinza ER per maschi a filettare 3,5 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
67 pezzi in magazzino
38,22 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
38 pezzi in magazzino
42,74 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | ER11 | ER 16 |
⌀ Esterno D | 11,3 | 16,7 |
Lunghezza complessiva L | 18 | 27,5 |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 10 | ≤ 10 |
Modello | 4031 E | 4031 E |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio |