{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco nominale d | 4 mm | |
Adattatore | ER 32 | |
Normativa | ISO 15488-A | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | |
Modello | 469 E | |
⌀ Esterno D | 32,7 mm | |
Lunghezza complessiva L | 40 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 308986 4 | |
EAN / GTIN | 2050001766106 | |
Codice del produttore | 13726010400 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pinza ER con guarnizione 4 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
47 pezzi in magazzino
55,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
82 pezzi in magazzino
39,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | ER 32 | ER 32 |
⌀ Esterno D | 32,7 mm | 33 mm |
Lunghezza complessiva L | 40 mm | 40 mm |
⌀ Attacco nominale d | 4 mm | 4 mm |
Normativa | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio |