{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco nominale d | 14 mm | |
Adattatore | ER 32 | |
Normativa | ISO 15488-A | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | |
Modello | 469 E | |
⌀ Esterno D | 32,7 mm | |
Lunghezza complessiva L | 40 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 308986 14 | |
EAN / GTIN | 2050001765833 | |
Codice del produttore | 13726011400 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pinza ER con guarnizione 14 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
63 pezzi in magazzino
55,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
54 pezzi in magazzino
39,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
73 pezzi in magazzino
51,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | ER 32 | ER 32 | ER 32 |
⌀ Esterno D | 32,7 mm | 33 mm | 32,7 mm |
Lunghezza complessiva L | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
⌀ Attacco nominale d | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Normativa | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Modello | 469 E | 469 E | 4537 E |