Pinza ER con guarnizione 18 mm

Codice art.: 308986 18
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
56 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: ISO 15488-A
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 5

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco nominale d 18 mm
Adattatore ER 32
Normativa ISO 15488-A
Precisione della concentricità radiale ≤ 5 µm
Modello 469 E
⌀ Esterno D 32,7 mm
Lunghezza complessiva L 40 mm
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 308986 18
EAN / GTIN 2050001767356
Codice del produttore 13726011800

Descrizione

Esecuzione:

Completamente temprata e rettificata.
Protezione contro la corrosione: pinza di serraggio interamente rivestita con FAHRION Protect, anche le superfici funzionali.

Vantaggi:

Il rivestimento aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.

Nota:

Con la guarnizione per il passaggio interno del lubrorefrigerante (utilizzabile fino a 60 bar), è possibile serrare solo la dimensione nominale. Simile a norma ISO 15488-A.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Pinza ER con guarnizione 18 mm

Pinza ER con guarnizione 18 mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
56 pezzi in magazzino
55,30 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino
39,17 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
69 pezzi in magazzino
51,35 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Adattatore ER 32 ER 32 ER 32
⌀ Esterno D 32,7 mm 33 mm 32,7 mm
Lunghezza complessiva L 40 mm 40 mm 40 mm
⌀ Attacco nominale d 18 mm 18 mm 18 mm
Normativa ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Precisione della concentricità radiale ≤ 5 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Modello 469 E 469 E 4537 E

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello