Pinza ER, ER 25, ⌀ Attacco nominale d: 5mm

Codice art.: 308941 5
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: ISO 15488-B
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 5

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco nominale d 5 mm
Adattatore ER 25
Norma ISO 15488-B
Precisione della concentricità radiale ≤ 5 µm
Modello 430 E
⌀ Esterno D 26 mm
Lunghezza complessiva L 34 mm
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 308941 5
copia
EAN / GTIN 2050001765598
copia
Codice del produttore 13715010500
copia
Produttore Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Descrizione

Esecuzione:

Completamente temprata e rettificata.
Protezione contro la corrosione: pinza di serraggio interamente rivestita con FAHRION Protect, anche le superfici funzionali.

Vantaggi:

Il rivestimento aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.

Nota:

La copertura del ⌀ d’attacco è sempre inferiore di 1 mm, ad esempio ⌀ 10 − 9 mm, tranne con ⌀ 1, 1,5 e 2 (in questo caso solo 0,5 mm).

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello