{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco nominale d | 4 mm | |
Adattatore | ER 25 | |
Normativa | ISO 15488-B | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | |
Modello | 430 E | |
⌀ Esterno D | 26 mm | |
Lunghezza complessiva L | 34 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 308941 4 | |
EAN / GTIN | 2050001764942 | |
Codice del produttore | 13715010400 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Pinza ER, ER 25, ⌀ Attacco nominale d: 4mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
56 pezzi in magazzino
23,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
19,74 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | ER 25 | ER 25 |
Lunghezza complessiva L | 34 mm | 34 mm |
⌀ Attacco nominale d | 4 mm | 4 mm |
Normativa | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Modello | 430 E | 430 E |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio |