{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 10 mm | |
Adattatore | HSK-A 100 corto | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Foro per il lubrorefrigerante | Richiudibile | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 80 mm | |
⌀ Esterno D | 35 mm | |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 10 | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 304402 10 | |
EAN / GTIN | 4045197289285 | |
Codice del produttore | 304402 10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino portautensili Weldon con foro per il lubrorefrigerante 10 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
37 pezzi in magazzino
174,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino
144,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
130,52 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
51 pezzi in magazzino
121,28 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
38 pezzi in magazzino
142,28 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
196,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | HSK-A 100 corto | HSK-A 100 corto | HSK-A 63 | HSK-A 100 corto | HSK-A 100 corto | HSK-A 100 corto |
⌀ Esterno D | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Forma | A | A | A | A | A | A |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Strategia di truciolatura | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Tipo di prodotto | Mandrino | Mandrino | Mandrino | Mandrino | Mandrino | Mandrino |