{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 14 mm | |
Adattatore | HSK-A 100 corto | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Foro per il lubrorefrigerante | Richiudibile | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 80 mm | |
⌀ Esterno D | 44 mm | |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 12 | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 304402 14 | |
EAN / GTIN | 4045197289308 | |
Codice del produttore | 304402 14 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino portautensili Weldon con foro per il lubrorefrigerante 14 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
174,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
144,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino
121,28 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino
142,28 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | HSK-A 100 corto | HSK-A 100 corto | HSK-A 100 corto | HSK-A 100 corto |
⌀ Esterno D | 44 | 44 | 44 | 44 |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Forma | A | A | A | A |
⌀ Attacco D1 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Strategia di truciolatura | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Tipo di prodotto | Mandrino | Mandrino | Mandrino | Mandrino |