• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

Vite di serraggio di ricambio, Per mandrini con ⌀ di serraggio D1: 10mm

Codice art.: 309900 10
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
312 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per mandrini con ⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per mandrini con ⌀ di serraggio D1 10 mm
Misura del filetto M10
Lunghezza 12 mm
Tipo di prodotto Vite di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 309900 10
EAN / GTIN 4045197274038
Codice del produttore 309900 10
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Per:

Mandrini portafrese e attacchi Whistle Notch.

Nota:

Fino a 20 mm di ⌀ di serraggio con una vite, da 25 mm di con 2 viti di serraggio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello