{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Mandrino di ⌀ d1 | 32 mm | |
⌀ Attacco D1 | 32 mm | |
Adattatore | BT 50 A = 100 | |
Normativa | DIN 6357 | |
Norma attacco | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 18.000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | |
⌀ Esterno D | 78 mm | |
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 32 | |
Chiave speciale adatta n. art. 309840 | 32 | |
Tipo di prodotto | Portafrese con trascinatori frontali |
Codice articolo | 303037 32 | |
EAN / GTIN | 4062406101275 | |
Codice del produttore | 303037 32 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Portafrese con trascinatore frontale Forma A, BT 50 A = 100, Mandrino di ⌀ d1: 32mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino
86,73 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
185,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
166,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino
71,51 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | BT 50 A = 100 | BT 50 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Chiave speciale adatta n. art. 309840 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
⌀ Attacco D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 27 mm |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC | HPC | HPC |
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 32 | 32 | 32 | 32 |