{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Mandrino di ⌀ d1 | 27 mm | |
⌀ Attacco D1 | 27 mm | |
Adattatore | BT 50 A = 100 | |
Normativa | DIN 6357 | |
Norma attacco | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 18.000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | |
⌀ Esterno D | 60 mm | |
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 27 | |
Chiave speciale adatta n. art. 309840 | 27 | |
Tipo di prodotto | Portafrese con trascinatori frontali |
Codice articolo | 303037 27 | |
EAN / GTIN | 4062406101268 | |
Codice del produttore | 303037 27 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Portafrese con trascinatore frontale Forma A 27 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
40 pezzi in magazzino
72,77 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
4521,92 €
2.824,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Norma attacco | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-1 |
Sporgenza totale Dim. A | 100 | 200 |
Forma | A | AD |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 | ≤ 5 |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 18.000 min-1 | G 6,3 con 8000 min-1 |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC |
Tipo di prodotto | Portafrese con trascinatori frontali | Portafrese con trascinatori frontali |