Portafrese con trascinatore frontale Forma A 22 mm

Codice art.: 303037 22
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Mandrino di ⌀ d1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: DIN 6357
  • Norma attacco: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: A
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 18.000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 5

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Mandrino di ⌀ d1 22 mm
    ⌀ Attacco D1 22 mm
    Adattatore BT 50 A = 100
    Norma DIN 6357
    Norma attacco JIS B6339; ISO 7388-2
    Forma A
    Qualità equilibratura G con numero di giri G 6,3 con 18.000 min-1
    Precisione della concentricità radiale ≤ 5 µm
    Strategia di truciolatura HPC
    Sporgenza totale Dim. A 100 mm
    ⌀ Esterno D 48 mm
    Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 22
    Chiave speciale adatta n. art. 309840 22
    Tipo di prodotto Portafrese con trascinatori frontali

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 303037 22
    EAN / GTIN 4062406101251
    Codice del produttore 303037 22

    Descrizione

    Esecuzione:

    Cono, attacco fresa di supporto e superfici di appoggio rettificati.
    Tutti i codoli sabbiati con sfere di vetro fine. Qualità di equilibratura G 6,3 / 18.000 min-1). Forma A.

    Fornitura:

    Inclusa vite di bloccaggio frese.

    Accessori speciali:

    Codoli (AB) n. art. 308760308802. Chiave speciale n. art. 309840.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello