Mandrino portautensili Forma AD 8 mm

Codice art.: 302595 8
Sconto
66,20 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: DIN 6359
  • Norma attacco: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: AD
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 15000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Attacco D1 8 mm
    Adattatore BT 30 corto
    Norma DIN 6359
    Norma attacco JIS B6339; ISO 7388-2
    Forma AD
    Qualità equilibratura G con numero di giri G 6,3 con 15000 min-1
    Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
    Strategia di truciolatura HPC
    Sporgenza totale Dim. A 50 mm
    ⌀ Esterno D 28 mm
    Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 8
    Tipo di prodotto Mandrino

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 302595 8
    EAN / GTIN 4250122697923
    Codice del produttore H.305.04.08.50

    Descrizione

    Esecuzione:

    Tutti i codoli bruniti.

    Uso:

    Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

    Accessori speciali:

    Codoli (AB) n. art. 308760308802, chiavi di serraggio AB n. art. 308820308835.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello