Codolo 60° a tenuta stagna, con foro, Adatti per coni: 30

Codice art.: 308785 30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Adatti per coni Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma codoli di serraggio: MAS 403

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adatti per coni 30
Caratteristica di foratura con foro
Norma codoli di serraggio MAS 403
Giunto di ⌀ D 16,5 mm
⌀ Testa D1 11 mm
Lunghezza complessiva L 43 mm
L1 23 mm
Filettatura M M12
Coppia di serraggio massima 20 Nm
Adatti per coni con codice a colori SK 30
Apertura 13 mm
Tipo di prodotto Codolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 308785 30
EAN / GTIN 4045197648044
Codice del produttore 308785 30

Descrizione

Descrizione:

Questo codolo di serraggio permette di trascinare il portautensili dal dispositivo di presa del mandrino per fissarlo saldamente nel mandrino stesso. Disponibile in diverse esecuzioni, costituisce un importante elemento di congiunzione tra macchina e utensile. I codoli di serraggio presentano requisiti molto elevati in termini di precisione, resistenza e affidabilità.

Uso:

Per mandrini con attacco JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

Nota:

A tenuta stagna − con o-ring.
La rispettiva chiave di serraggio con le relative aperture è disponibile nell’eShop.
Durante il montaggio di AB, assicurarsi che la coppia di serraggio sia corretta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello