{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 20 mm | |
Adattatore | BT 30 corto | |
Normativa | DIN 6359 | |
Norma attacco | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 15000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 63 mm | |
⌀ Esterno D | 52 mm | |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 20 | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 302595 20 | |
EAN / GTIN | 4250122697985 | |
Codice del produttore | H.305.04.20.63 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Mandrino portautensili Forma AD 20 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
66,20 €
34,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
45 pezzi in magazzino
45,89 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | BT 30 corto | SK 30 corto |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 20 | 20 |
Normativa | DIN 6359 | DIN 6359 |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ Attacco D1 | 20 | 20 |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC |
Tipo di prodotto | Mandrino | Mandrino |