Mandrino a pinza ER, SK 40, per Dim. pinza ER: 40

Codice art.: 302485 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per Dim. pinza ER Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: DIN 2080
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 3-26 mm
Adattatore SK 40
Norma attacco DIN 2080
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Campo di serraggio 4 mm - 26 mm
Sporgenza totale Dim. A 80 mm
⌀ Esterno D 63 mm
Filettatura M M16
Ghiera di serraggio ER di ricambio 40
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 302485 40
EAN / GTIN 4062406110628
Codice del produttore 302485 40

Descrizione

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze di serraggio ER/ESX a norma ISO 15488-B.

Accessori speciali:

Pinze di serraggio ER n. art. 308981309040, assortimenti ER n. art. 309024309320, chiavi di serraggio ER n. art. 309680309740.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello