{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 2-20 mm | |
Adattatore | SK 40 | |
Norma attacco | DIN 2080 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Campo di serraggio | 2 mm - 20 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 60 mm | |
⌀ Esterno D | 50 mm | |
Filettatura M | M16 | |
Ghiera di serraggio ER di ricambio | 32 | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo | 302485 32 | |
EAN / GTIN | 4062406110611 | |
Codice del produttore | 302485 32 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrino a pinza ER 32
su richiesta
Disponibile a magazzino
33 pezzi in magazzino
59,22 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
245,44 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | SK 40 | PSC-63 A = 100 |
Norma attacco | DIN 2080 | ISO 26623-1 |
Sporgenza totale Dim. A | 60 | 100 |
⌀ Esterno D | 50 | 52 |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 | ≤ 3 |
Campo di serraggio | 2 ;20 | 2 ;20 |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza | Mandrini a pinza |