Mandrino a pinza ER 25

Codice art.: 302485 25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: DIN 2080
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 1-16 mm
Adattatore SK 40
Norma attacco DIN 2080
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Campo di serraggio 1 mm - 16 mm
Sporgenza totale Dim. A 50 mm
⌀ Esterno D 42 mm
Filettatura M M16
Ghiera di serraggio ER di ricambio 25
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 302485 25
EAN / GTIN 4062406110604

Descrizione

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze di serraggio ER/ESX a norma ISO 15488-B.

Accessori speciali:

Pinze di serraggio ER n. art. 308981309040, assortimenti ER n. art. 309024309320, chiavi di serraggio ER n. art. 309680309740.