Mandrino portautensili 4,5° con funzione di sicurezza 20 mm

Codice art.: 302312 20
Sconto
202,80 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC; HPC

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Attacco D1 20 mm
    Adattatore SK 40 A = 80
    Norma attacco ISO 7388-1
    Forma ADB
    Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
    Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
    Strategia di truciolatura HSC; HPC
    Sporgenza totale Dim. A 80 mm
    ⌀ Esterno D 50 mm
    ⌀ D2 44 mm
    Imbocco utensile adatto 129100 20
    Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 302312 20
    EAN / GTIN 4045197883919
    Codice del produttore 302312 20

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Acciaio resistente alle alte temperature.
    • Regolazione integrata della sporgenza degli utensili, regolazione 5 mm.
    • Per utensili in HM.
    • Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
    • Con foro Balluffchip.
    • Esecuzione rinforzata.

    Vantaggi:

    Il collegamento ad accoppiamento geometrico tra il mandrino portautensili a calettare e l’utensile
    • impedisce che l’utensile venga estratto inavvertitamente, garantendo la massima sicurezza!
    • impedisce un brusco spostamento radiale.
    • Oltre a garantire la sicurezza dei processi, il mandrino, grazie all’esecuzione rinforzata, riduce la tendenza alle vibrazioni, assicurando quindi la massima durata degli utensili e superfici migliori.
    • Forze di serraggio maggiori rispetto a quelle del mandrino portautensili a calettare standard.
    Libera scelta degli utensili! Imbocco del codolo standard.

    Uso:

    Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico con tolleranza h6. Dispositivo di sicurezza antiestrazione: il codolo utensile deve essere dotato di un imbocco definito. Per apparecchi per calettamento induttivo, a caldo e a contatto.

    Accessori speciali:

    Codoli (AB) n. art. 308600308800, chiavi di serraggio AB, n. art. 308820308835, apparecchi di calettamento, accessori n. art. 354210354450, set di viti di equilibratura n. art. 309906 Dim. 180.

    Nota:

    La fresa deve essere dotata di un imbocco definito. L’imbocco può essere ordinato per un utensile nuovo oppure per un utensile già esistente. Numero per l’imbocco: 129100 + dimensioni adatte. L’imbocco può essere realizzato anche autonomamente; i dati sono disponibili su http://ho7.eu/anschliff.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello