{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Adatti per coni | 40 | |
Caratteristica di foratura | con foro | |
Norma codoli di serraggio | ISO 7388-3 | |
Giunto di ⌀ D | 23 mm | |
⌀ Testa D1 | 19 mm | |
Lunghezza complessiva L | 54 mm | |
L1 | 26 mm | |
Filettatura M | M16 | |
Angolo A | 15 grado | |
Coppia di serraggio massima | 50 Nm | |
Adatti per coni con codice a colori | SK 40 | |
Apertura | 19 mm | |
Tipo di prodotto | Codolo |
Codice articolo | 308605 40 | |
EAN / GTIN | 4045197554529 | |
Codice del produttore | 308605 40 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A 40
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.075 pezzi in magazzino
12,32 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
6.685 pezzi in magazzino
10,71 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
4.858 pezzi in magazzino
9,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Giunto di ⌀ D | 23 | 23 | 23 |
Lunghezza complessiva L | 54 | 54 | 54 |
Coppia di serraggio massima | 50 | 50 | 50 |
Adatti per coni | 40 | 40 | 40 |
Apertura | 19 | 19 | 19 |
Angolo A | 15 | 15 | 15 |
Tipo di prodotto | Codolo | Codolo | Codolo |