Esecuzione:
- Acciaio resistente alle alte temperature.
- Regolazione integrata della sporgenza degli utensili, regolazione 5 mm.
- Per utensili in HM.
- Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
- Con foro Balluffchip.
- Esecuzione rinforzata.
Vantaggi:
Il collegamento ad accoppiamento geometrico tra il mandrino portautensili a calettare e l’utensile- impedisce che l’utensile venga estratto inavvertitamente, garantendo la massima sicurezza!
- impedisce un brusco spostamento radiale.
- Oltre a garantire la sicurezza dei processi, il mandrino, grazie all’esecuzione rinforzata, riduce la tendenza alle vibrazioni, assicurando quindi la massima durata degli utensili e superfici migliori.
- Forze di serraggio maggiori rispetto a quelle del mandrino portautensili a calettare standard.
Libera scelta degli utensili! Imbocco del codolo standard.
Uso:
Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico con tolleranza h6. Dispositivo di sicurezza antiestrazione: il codolo utensile deve essere dotato di un imbocco definito. Per apparecchi per calettamento induttivo, a caldo e a contatto.
Accessori speciali:
Nota:
La fresa deve essere dotata di un imbocco definito. L’imbocco può essere ordinato per un utensile nuovo oppure per un utensile già esistente.
Numero per l’imbocco: 129100 + dimensioni adatte. L’imbocco può essere realizzato anche autonomamente; i dati sono disponibili su http://ho7.eu/anschliff.