Mandrino portautensili a calettare Power Shrink Chuck con Safe-Lock 6 mm

Codice art.: 302303 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: 3
  • Strategia di truciolatura: HSC; HPC

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Attacco D1 6 mm
    Adattatore SK 40 extracorto
    Norma attacco ISO 7388-1
    Forma ADB
    Foro per il lubrorefrigerante richiudibile
    Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
    Precisione della concentricità radiale 3 µm
    Strategia di truciolatura HSC; HPC
    Meccanismo antiribaltamento per utensili Safe-Lock h6
    Sporgenza totale Dim. A 65 mm
    ⌀ Esterno D 29,5 mm
    ⌀ D2 22 mm
    Profondità di serraggio massima LE 36 mm
    Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 302303 6
    EAN / GTIN 4034221164551
    Codice del produttore 40.445.06.37

    Descrizione

    Esecuzione:

    Mandrino portautensili a calettare per la massima capacità di asportazione truciolo ad alte prestazioni (HPC). Il design ottimizzato unisce un’elevata rigidità a una riduzione delle vibrazioni. Non danneggia macchina, mandrino o utensile.
    • La protezione anti-estrazione Safe-Lock previene l’estrazione accidentale dell’utensile.
    • Maggiore capacità di asportazione truciolo grazie a un numero di giri rilevante, avanzamenti più elevati e notevole profondità di passata.
    • Tempi di lavorazione più brevi.
    • Maggiore silenziosità, migliore qualità delle superfici e protezione di utensile, mandrino e macchina.
    • Con fori filettati per equilibratura con viti.
    • Con fori Cool Jet richiudibili.
    • Con vite di regolazione della lunghezza (corsa di regolazione 10 mm).

    Uso:

    Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico con tolleranza h6 e imbocco Safe-Lock. Per tutti i tipi di apparecchi per calettamento a caldo, ad es. apparecchi per calettamento induttivo, a caldo e a contatto.

    Accessori speciali:

    Per fresa con imbocco Safe-Lock vedi fresa in HMI.
    Codoli (AB) n. art. 308600308800, chiavi di serraggio AB n. art. 308820308835. Apparecchi di calettamento, accessori n. art. 354210354450, set di viti di equilibratura n. art. 309906 Dim. 180.

    Nota:

    Ulteriori mandrini portautensili a calettare con Safe-Lock su richiesta.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello