{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 25 mm | |
Adattatore | SK 40 extracorto | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Foro per il lubrorefrigerante | richiudibile | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | |
Meccanismo antiribaltamento per utensili | Safe-Lock h6 | |
Sporgenza totale Dim. A | 75 mm | |
⌀ Esterno D | 50 mm | |
⌀ D2 | 45,5 mm | |
Profondità di serraggio massima LE | 58 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare |
Codice articolo | 302303 25 | |
EAN / GTIN | 4034221062703 | |
Codice del produttore | 40.445.25.37 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Mandrino portautensili a calettare Power Shrink Chuck con Safe-Lock, SK 40 extracorto, ⌀ di serraggio D1: 25mm
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
363,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino
144,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Norma attacco | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
⌀ Esterno D | 50 mm | 50 mm |
Forma | ADB | ADB |
⌀ Attacco D1 | 25 mm | 25 mm |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | HSC; HPC |
Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare | Mandrino portautensili a calettare |