Fresa in HMI HAIMER MILL SAFE-LOCK 6 mm

Codice art.: 220294 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ f9 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6527
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 6 mm
    Rivestimento AlTiN
    Materiale da taglio HMI
    Norma DIN 6527
    Modello N
    Tolleranza ⌀ nominale f8
    Numero denti Z 4
    Angolo dell’elica 38 grado
    Caratteristica angolo dell’elica differente
    Passo dei taglienti differente
    Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
    Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,05×D per contornatura
    Codolo Safe-Lock h6
    Passaggio interno per LR no
    Strategia di truciolatura HPC
    Lunghezza taglienti Lc 18 mm
    Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 24 mm
    ⌀ Posizione libera D1 5,7 mm
    Lunghezza complessiva L 62 mm
    ⌀ Codolo Ds 6 mm
    Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,12 mm
    Angolazione dello smusso angolare 45 grado
    Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 0,033 mm
    Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,039 mm
    Colore collarino senza
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 220294 6
    EAN / GTIN 4034221167286
    Codice del produttore F2004LLL0600CDA

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    480
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    480
    Alluminio > 10% Si
    N
    350
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    275
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    255
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    210
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    190
    INOX < 900 N/mm²
    M
    95
    INOX > 900 N/mm²
    M
    75
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    GG(G)
    K
    155
    Uni
     
    Olio
     
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con meccanismo antiribaltamento SAFE-LOCK per un accoppiamento geometrico supplementare. In combinazione con il portautensili SAFE-LOCK protegge l’utensile in fase di estrazione.
    Per l’impiego universale su materiali in acciaio e acciai altamente legati, in particolare INOX. Con nocciolo cilindrico per una rigidità ottimizzata dell’utensile durante la fresatura di scanalature. Sicurezza dei processi garantita nel ramping e nella fresatura a interpolazione grazie alla speciale geometria frontale.

    Nota:

    Per i portautensili con meccanismo antiribaltamento SAFE-LOCK si veda la parte del programma relativa alla tecnica di serraggio.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello