• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Barretta a sezione quadra 8X63 mm

Codice art.: 295000 8X63
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
170 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

D × Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura quadro D 8 mm
Materiale da taglio HSS Co 10
Lunghezza 63 mm
Tipo di prodotto Barretta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 295000 8X63
EAN / GTIN 4045197187314
Codice del produttore 295000 8X63

Descrizione

Esecuzione:

Barrette con estremità diritte e ortogonali.
HSS Co 10 (cobalto al 10 %, 67 HRC).
Barrette a sezione quadra a norma DIN 4964, forma B. Larghezza: Tolleranza h12. Estremità smussate.

Uso:

Per tornitura, alesatura, esecuzione di gole, ecc.; particolarmente adatte come materiale grezzo per la produzione di profilati in acciaio.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello