Barretta a sezione quadra 12X80 mm

Codice art.: 295000 12X80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

D × Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Misura quadro D 12 mm
    Materiale da taglio HSS Co 10
    Lunghezza 80 mm
    Tipo di prodotto Barretta

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 295000 12X80
    EAN / GTIN 4045197187420
    Codice del produttore 295000 12X80

    Descrizione

    Esecuzione:

    Barrette con estremità diritte e ortogonali.
    HSS Co 10 (cobalto al 10 %, 67 HRC).
    Barrette a sezione quadra a norma DIN 4964, forma B. Larghezza: Tolleranza h12. Estremità smussate.

    Uso:

    Per tornitura, alesatura, esecuzione di gole, ecc.; particolarmente adatte come materiale grezzo per la produzione di profilati in acciaio.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello