Barretta a sezione quadra 10X100 mm

Codice art.: 295000 10X100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
812 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura quadro D 10 mm
Materiale da taglio HSS Co 10
Lunghezza 100 mm
Tipo di prodotto Barretta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 295000 10X100
EAN / GTIN 4045197187376

Descrizione

Esecuzione:

Barrette con estremità diritte e ortogonali.
HSS Co 10 (cobalto al 10 %, 67 HRC).
Barrette a sezione quadra a norma DIN 4964, forma B. Larghezza: Tolleranza h12. Estremità smussate.

Uso:

Per tornitura, alesatura, esecuzione di gole, ecc.; particolarmente adatte come materiale grezzo per la produzione di profilati in acciaio.
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
    D × Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello